Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60149 P-CLIP PA66 NATURALE 24MM H14P - 211-60149

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 24 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 24...24 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026129525

Artikelnummer

HEE211-60149

Herstellernummer

211-60149

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

24 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

24...24 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie