HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60139 P-CLIP PA66 NATURALE 22MM H13P - 211-60139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 22 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 22...22 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
3000 ST
EAN
4031026129518
Artikelnummer
HEE211-60139
Herstellernummer
211-60139
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
22 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
22...22 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


