Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60079 P-CLIP PA66 NATURALE 12.5MM H7P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 12.5...12.5 mm

  • Nenndurchmesser - 12.5 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 8000 ST

EAN

4031026129440

Artikelnummer

HEE211-60079

Herstellernummer

211-60079

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

12.5...12.5 mm

Nenndurchmesser:

12.5 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.