HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60049 P-CLIP PA66 NATURALE 8MM H4P - 211-60049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 8 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Packung
6000 ST
EAN
4031026129402
Artikelnummer
HEE211-60049
Herstellernummer
211-60049
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
8 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein


