HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60029 P-CLIP PA66 NATURALE 5MM H2P - 211-60029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 5 mm
Durchmesser - 5...5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Packung
10000 ST
EAN
4031026129389
Artikelnummer
HEE211-60029
Herstellernummer
211-60029
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
5 mm
Durchmesser:
5...5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige


