HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60008 P-CLIP PA66HS NERO 16MM H9P - 211-60008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 16...16 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
1000 ST
EAN
4031026240879
Artikelnummer
HEE211-60008
Herstellernummer
211-60008
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
16...16 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


