HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60007 P-CLIP PA66HS NERO 14MM H8P - 211-60007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 14 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
1000 ST
EAN
4031026240862
Artikelnummer
HEE211-60007
Herstellernummer
211-60007
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
14 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz


