HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60006 P-CLIP PA66HS NERO 12.5MM H7P - 211-60006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12.5 mm
Durchmesser - 12.5...12.5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Packung
3000 ST
EAN
4031026240855
Artikelnummer
HEE211-60006
Herstellernummer
211-60006
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
12.5 mm
Durchmesser:
12.5...12.5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz


