HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60004 P-CLIP PA66HS NERO 9.5MM H5P - 211-60004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 9.5 mm
Durchmesser - 9.5...9.5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Packung
4000 ST
EAN
4031026240831
Artikelnummer
HEE211-60004
Herstellernummer
211-60004
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
9.5 mm
Durchmesser:
9.5...9.5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz


