HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15230 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 33.3MM ALU23C - 211-15230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 33.3 mm
Durchmesser - 33.3...33.3 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Packung
50 ST
EAN
4031026129242
Artikelnummer
HEE211-15230
Herstellernummer
211-15230
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
33.3 mm
Durchmesser:
33.3...33.3 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz


