Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15190 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 27MM ALU19C - 211-15190

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 27...27 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 50 ST

EAN

4031026129211

Artikelnummer

HEE211-15190

Herstellernummer

211-15190

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Aluminium

Nenndurchmesser:

27 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

27...27 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fissaggio semplice e sicuro per tubi o cavi. Lega di alluminio speciale per resistere alle alte temperature. Possono essere forniti con profilo protettivo in cloroprene per attenuare le vibrazioni ed i rumori. Ideali per le applicazioni che necessitino della forza di componenti metallici. Prodotti in alluminio di alta qualità, questi collari di fissaggio P-Clip sono flessibili e allo stesso tempo garantiscono fissaggi permanenti di cavi anche in condizioni ambientali difficili. L'aggiunta del profilo in neoprene fornisce un'alta protezione ai cavi o ai tubi anche in presenza di vibrazioni, riduce il rumore e garantisce un isolamento elettrico.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie