HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15160 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 22.2MM ALU16C - 211-15160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 22.2 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
EAN
4031026129181
Artikelnummer
HEE211-15160
Herstellernummer
211-15160
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
22.2 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz


