HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15120 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 15.9MM ALU12C - 211-15120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15.9 mm
Durchmesser - 15.9...15.9 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Packung
100 ST
EAN
4031026129143
Artikelnummer
HEE211-15120
Herstellernummer
211-15120
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
15.9 mm
Durchmesser:
15.9...15.9 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz


