HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15040 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 3.2MM ALU4C - 211-15040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 3.2 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
EAN
4031026129051
Artikelnummer
HEE211-15040
Herstellernummer
211-15040
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
3.2 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz


