HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-10060 P-CLIP ALLUMINIO 9.5MM ALU6 - 211-10060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Nenndurchmesser - 9.5 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 9.5...9.5 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
EAN
4031026128870
Artikelnummer
HEE211-10060
Herstellernummer
211-10060
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Aluminium
Nenndurchmesser:
9.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
9.5...9.5 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


