HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-10040 P-CLIP ALLUMINIO 6.4MM ALU4 - 211-10040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Durchmesser - 6.4...6.4 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Packung
100 ST
EAN
4031026128856
Artikelnummer
HEE211-10040
Herstellernummer
211-10040
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Durchmesser:
6.4...6.4 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige


