Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE192-10070 STRINGITUBO SNAPPER NERO SNP7 - 192-10070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 11.4...13.7 mm

  • Befestigungsart - Steckbefestigung

Packung

  • 6000 ST

EAN

4031026128511

Artikelnummer

HEE192-10070

Herstellernummer

192-10070

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

14 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

11.4...13.7 mm

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Stringitubo in plastica, riapribili e riutilizzabili. Autobloccanti. Si riaprono spingendo lateralmente l'aggancio. Installabili a mano. Installazione con apposito attrezzo per una tensionatura perfetta. Disponibili in PA66 rinforzato con fibra di vetro per temperature di esercizio più elevate. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.