HELLERMANNTYTON Srl - HEE192-10010 STRINGITUBO SNAPPER NERO SNP1 - 192-10010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 6 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 6...6.8 mm
Befestigungsart - Steckbefestigung
Packung
100 ST
EAN
4031026128467
Artikelnummer
HEE192-10010
Herstellernummer
192-10010
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
6 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
6...6.8 mm
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


