Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10149 STRINGITUBO SNAPPER NATURALE SNP14(E) - 191-10149

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 19 mm

  • Durchmesser - 18.1...19.9 mm

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Steckbefestigung

Packung

  • 5000 ST

EAN

5022660317705

Artikelnummer

HEE191-10149

Herstellernummer

191-10149

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

19 mm

Durchmesser:

18.1...19.9 mm

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyoxymethylen (POM)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

sonstige

Fermacavo in plastica sganciabile e riutilizzabile . Autobloccanti. Sganciabili con un movimento laterale della testa.. Possibilità di installazione a mano. Installazione con utensile di lavorazione per un tensionamento sicuro. Per temperature di esercizio più elevate: PA66 caricato a vetro. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie