Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10129 STRINGITUBO SNAPPER NATURALE SNP12(E) - 191-10129

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Durchmesser - 16.8...18.4 mm

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Steckbefestigung

Packung

  • 4000 ST

EAN

5022660317668

Artikelnummer

HEE191-10129

Herstellernummer

191-10129

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

17 mm

Durchmesser:

16.8...18.4 mm

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyoxymethylen (POM)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

sonstige

Fermacavo in plastica sganciabile e riutilizzabile . Autobloccanti. Sganciabili con un movimento laterale della testa.. Possibilità di installazione a mano. Installazione con utensile di lavorazione per un tensionamento sicuro. Per temperature di esercizio più elevate: PA66 caricato a vetro. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie