HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10089 STRINGITUBO SNAPPER NATURALE SNP8(E) - 191-10089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 14 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 13.7...15.3 mm
Befestigungsart - Steckbefestigung
Packung
6000 ST
EAN
5022660318214
Artikelnummer
HEE191-10089
Herstellernummer
191-10089
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
14 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
13.7...15.3 mm
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Kunststoffummantelt:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


