Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10049 STRINGITUBO SNAPPER NATURALE SNP4(E) - 191-10049

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 10.8...12.3 mm

  • Befestigungsart - Steckbefestigung

Packung

  • 8000 ST

EAN

5022660318078

Artikelnummer

HEE191-10049

Herstellernummer

191-10049

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

10.8...12.3 mm

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

Polyoxymethylen (POM)

Kunststoffummantelt:

nein

Fermacavo in plastica sganciabile e riutilizzabile . Autobloccanti. Sganciabili con un movimento laterale della testa.. Possibilità di installazione a mano. Installazione con utensile di lavorazione per un tensionamento sicuro. Per temperature di esercizio più elevate: PA66 caricato a vetro. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie