HELLERMANNTYTON Srl - HEE190-00090 STRINGITUBO SNAPPER NERO SNP19 - 190-00090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Durchmesser - 22.3...25.3 mm
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Packung
2000 ST
EAN
4031026416052
Artikelnummer
HEE190-00090
Herstellernummer
190-00090
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
23 mm
Durchmesser:
22.3...25.3 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz


