Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE177-00007 CALZA VETRO-BLOCCATO 1KV 4 BK - 177-00007

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE177-00007 CALZA VETRO-BLOCCATO 1KV 4 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Offen (nachträglich montierbar) - ja

  • Einsatztemperatur - -30...250 °C

Packung

  • 200 M

EAN

4031026630908

Artikelnummer

HEE177-00007

Herstellernummer

177-00007

Hersteller

HEE

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

4 mm

Halogenfrei:

nein

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-30...250 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Guaina in vetro silicone da 1 kV. Protezione dal calore . Resistente ad agenti chimici più comuni. Buona resistenza meccanica. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +320 °C per brevi periodi). Risponde alle specifiche VW-1secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: nero. Su richiesta la guaina è disponibile bianca. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, in grado di isolare in maniera ottimale dal calore. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie