Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE176-10215 CALZA VETRO-SILICONE 1,5KV 14 RD - 176-10215

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Offen (nachträglich montierbar) - ja

  • Einsatztemperatur - -60...250 °C

Packung

  • 100 M

EAN

4031026629063

Artikelnummer

HEE176-10215

Herstellernummer

176-10215

Hersteller

HEE

Farbe:

rot

Nenndurchmesser:

14 mm

Halogenfrei:

nein

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-60...250 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Guaina in vetro silicone da 1,5 kV. Protezione dal calore (data dalle fibre di vetro). Isolamento elettrico (dato dalla copertura in silicone). Resistente ad agenti chimici, ai raggi UV, ai solventi, ai grassi e agli oli. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +290 °C per brevi periodi). Grande flessibilità, elevata resistenza a torsione e trazione. Non rischia lo sfilacciamento - né con taglio manuale né automatico. Risponde alle specifiche VW1 secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: rosso mattone. Su richiesta la guaina è disponibile anche spezzonata e in altri colori. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, che si distingue per il maggiore spessore di silicone, denotato dal rivestimento lucente della guaina, che ingloba in modo ottimale le fibre di vetro, non permettendo loro di fuoriuscire. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie