HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-01600 CALZA SCHERMANTE 14-20 HEGEMIP16 - 173-01600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 14...14 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - mehrfarbig
Nenndurchmesser - 16 mm
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
200 M
EAN
4031026227535
Artikelnummer
HEE173-01600
Herstellernummer
173-01600
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
14...14 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
mehrfarbig
Nenndurchmesser:
16 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...150 °C
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


