Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-00400 CALZA SCHERMANTE 4-6 HEGEMIP04 - 173-00400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 4...4 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Farbe - mehrfarbig

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 200 M

EAN

4031026227283

Artikelnummer

HEE173-00400

Herstellernummer

173-00400

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

4...4 mm

Werkstoff:

Kupfer

Farbe:

mehrfarbig

Nenndurchmesser:

4 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...150 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. La guaina trecciata Helagaine HEGEMIP viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata: macchine, attrezzature militari e automobili.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie