Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-40400 CALZA TRECCIATA 3-6 PA66 BK HEGPA6604 - 170-40400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 3...3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1000 M

EAN

4031026191300

Artikelnummer

HEE170-40400

Herstellernummer

170-40400

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

3...3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-60...150 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie