Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-26000 CALZA TRECCIATA 50-65 PA66 GY HEGPA6660 - 170-26000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 50...50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 60 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 250 M

EAN

4031026608433

Artikelnummer

HEE170-26000

Herstellernummer

170-26000

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

50...50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

60 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-60...150 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie