Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-10501 CALZA TRECCIATA 3-9 PET GY HEGP05 - 170-10501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 3...3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1000 M

EAN

4031026608372

Artikelnummer

HEE170-10501

Herstellernummer

170-10501

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

3...3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie