Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02008 CALZA TRECCIATA 20-40 NX W-O GN HEGMANWO - 170-02008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grün

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 250 M

EAN

4031026404738

Artikelnummer

HEE170-02008

Herstellernummer

170-02008

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Nenndurchmesser:

30 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-60...240 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. Molto resistente agli acidi e alcali. La calza Helagaine HEGMANWO è particolarmente resistente all'acqua e all'olio ed è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie