HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02007 CALZA TRECCIATA 15-30 NX W-O GN HEGMANWO - 170-02007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 15...15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Nenndurchmesser - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
250 M
EAN
4031026404721
Artikelnummer
HEE170-02007
Herstellernummer
170-02007
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
15...15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Nenndurchmesser:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Einsatztemperatur:
-60...240 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


