HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02004 CALZA TRECCIATA 8-16 NX W-O GN HEGMANWO- - 170-02004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 8...8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Nenndurchmesser - 10 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
250 M
EAN
4031026404691
Artikelnummer
HEE170-02004
Herstellernummer
170-02004
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
8...8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Einsatztemperatur:
-60...240 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


