HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02000 CALZA TRECCIATA 1-2 NX W-O GN HEGMANWO-0 - 170-02000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 1...1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Nenndurchmesser - 2 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
500 M
EAN
4031026404653
Artikelnummer
HEE170-02000
Herstellernummer
170-02000
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
1...1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Nenndurchmesser:
2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Einsatztemperatur:
-60...240 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


