Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01310 CALZA TRECCIATA IDRAULICA 57 PA6 HEGWS9 - 170-01310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 57 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

  • Offen (nachträglich montierbar) - ja

Packung

  • 50 M

EAN

4031026486604

Artikelnummer

HEE170-01310

Herstellernummer

170-01310

Hersteller

HEE

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

57 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-60...125 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Eccezionale resistenza agli strappi. Ottima resistenza all'abrasione. Protezione ottimale di tubi idraulici. Riduce il rischio di danni da schizzi di liquidi in alta pressione. Rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).. HEGWS è una calza trecciata resistente alle abrasioni e agli strappi per la protezione da schizzi. Viene utilizzata per proteggere i tubi idraulici e prevenire danni e ferimenti causati da rotture che emettono liquidi ad alta pressione. HEGWS rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie