HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01301 CALZA TRECCIATA IDRAULICA 15 PA6 HEGWS2 - 170-01301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 15 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Offen (nachträglich montierbar) - ja
Packung
50 M
EAN
4031026486512
Artikelnummer
HEE170-01301
Herstellernummer
170-01301
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
15 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Einsatztemperatur:
-60...125 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


