Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01178 CALZA ANTIRODITORE 2M 29-32 TWIST-IN-RR- - 170-01178

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 29...29 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Nenndurchmesser - 31.8 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Offen (nachträglich montierbar) - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

4031026701431

Artikelnummer

HEE170-01178

Herstellernummer

170-01178

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

29...29 mm

Farbe:

mehrfarbig

Nenndurchmesser:

31.8 mm

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-70...125 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Calza in tessuto autoavvolgente in fibra di vetro e poliestere . Ottima resistenza ai roditori. Ottima resistenza al fuoco. Ottima protezione da abrasione, vibrazioni e urti. Conformità certificata alla norma ferroviaria EN45545-2: R22 HL3, R23 HL3. Grazie al design aperto installazione e rimozione facile e veloce, eccellente anche per il retrofit. Leggera. Ottima resistenza ad acidi e solventi. Ottima resistenza a raggi UV e agenti atmosferici. Ottima resistenza ai microrganismi. Helagaine Twist-In RR viene utilizzata per raggruppare e proteggere cavi e tubi dai roditori. Le sue proprietà chimiche e di infiammabilità la rendono ideale per proteggere applicazioni realizzate in automotive, ferroviario, trasporti di massa, telecomunicazioni, solare e in ambienti difficili come la rete fognaria. Disponibile anche in comode confezioni da 2 m e 3 m per un uso casalingo e da ufficio.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie