Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE167-00520 RACCORDO PER FG FG14-UH - 167-00520

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bauform - ohne Gewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026277370

Artikelnummer

HEE167-00520

Herstellernummer

167-00520

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

14 mm

Schutzart (IP):

IP54

Bauform:

ohne Gewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Gewindelänge:

9 mm

Einteilig:

ja

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

9 mm

Gesamthöhe:

40 mm

Gesamtlänge:

41.5 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Einsatztemperatur:

-35...80 °C

Pezzo unico ad innesto rapido. Raccordo girevole con supporto. Resistente alle vibrazioni. Diametro interno maggiorato. Ghiera interna per protezione cavi. Buona resistenza agli agenti chimici. Raccordo diritto flangiato. IP54 con guaine FlexiGuard FG.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie