Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-51009 CONVERTITORE RACCORDI METALLO CNV-PG11-P

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-51009 CONVERTITORE RACCORDI METALLO CNV-PG11-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026320472

Artikelnummer

HEE166-51009

Herstellernummer

166-51009

Hersteller

HEE

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Werkstoffgüte:

sonstige

Adattatori di filetto maschio/femmina. Riducono o aumentano la dimensione del filetto. Possono convertire da filetto metrico a PG. In ottone nichelato.