Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50610 COLLARE FISSAGGIO ACCIAIO INOX AFCSS10 - 166-50610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 10...10 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4031026310503

Artikelnummer

HEE166-50610

Herstellernummer

166-50610

Hersteller

HEE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

10...10 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

Edelstahl

Fissaggio semplice e sicuro delle guaine metalliche. Le P-clip AFCSS sono usate per fissare guaine metalliche.