Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50502 GUARNIZIONE IN CLOROPRENE AWS-M20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Innendurchmesser - 19.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)

Packung

  • 50 ST

EAN

4031026310244

Artikelnummer

HEE166-50502

Herstellernummer

166-50502

Hersteller

HEE

Außendurchmesser:

28 mm

Innendurchmesser:

19.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Protegge da acqua e polvere. Filetto metrico e PG. Resistente agli olii. Durezza 80, scala Shore A.