Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50106 CONTRODADO OTTONE NICHELATO ALNPB-M50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026309699

Artikelnummer

HEE166-50106

Herstellernummer

166-50106

Hersteller

HEE

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Il controdado ALNPB viene utilizzato per fissare i raccordi.