Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50103 CONTRODADO OTTONE NICHELATO ALNPB-M25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026309668

Artikelnummer

HEE166-50103

Herstellernummer

166-50103

Hersteller

HEE

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Il controdado ALNPB viene utilizzato per fissare i raccordi.