Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40709 RACCORDO PER TUBO PSR PSR63-S-M63 - 166-40709

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40709 RACCORDO PER TUBO PSR PSR63-S-M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 63 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Schnappverbindung

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

4031026410753

Artikelnummer

HEE166-40709

Herstellernummer

166-40709

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

63 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Gewindelänge:

16 mm

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

48 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

76 mm

Gesamthöhe:

76 mm

Gesamtlänge:

56 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi e olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Filetti metrici con controdado. Adatti sia alle guaine PSR che alle PSRSC. Raccordo diritto in PA66 con filetto maschio fisso. IP65 con guaine PSR. IP66 e IP67 con guaine PSRSC.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie