HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40705 RACCORDO PER TUBO PSR PSR25-S-M25 - 166-40705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
500 ST
EAN
4031026410715
Artikelnummer
HEE166-40705
Herstellernummer
166-40705
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
42 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Einsatztemperatur:
-50...135 °C


