Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40704 RACCORDO PER TUBO PSR PSR20-S-M20 - 166-40704

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40704 RACCORDO PER TUBO PSR PSR20-S-M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026410708

Artikelnummer

HEE166-40704

Herstellernummer

166-40704

Hersteller

HEE

Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi e olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Filetti metrici con controdado. Adatti sia alle guaine PSR che alle PSRSC. Raccordo diritto in PA66 con filetto maschio fisso. IP65 con guaine PSR. IP66 e IP67 con guaine PSRSC.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie