HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32001 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST TPR 12MM LTSH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 14.2 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
25 M
EAN
4031026307916
Artikelnummer
HEE166-32001
Herstellernummer
166-32001
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14.2 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Olefin
Farbe:
schwarz
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-60...150 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.2 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel