Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-25702 CLIP 21 PER CORRUGATI PACC21 - 166-25702

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 21...21 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026305806

Artikelnummer

HEE166-25702

Herstellernummer

166-25702

Hersteller

HEE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

21...21 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

schwarz

Facile e veloce da installare con guaine in plastica. Con chiusura integrata. Con foro per il fissaggio a vite. Scanalatura interna per bloccare il tubo ed evitarne lo scivolamento. Può essere utilizzata in canaline DIN a C. I tubi ondulati possono essere fissati in modo sicuro con il morsetto PACC.