HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11505 TUBO CORRUGATO PA12 34MM 25M HG-HI34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 34.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 34 mm
Packung
25 M
EAN
4031026302683
Artikelnummer
HEE166-11505
Herstellernummer
166-11505
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
34.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
28.1 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...110 °C
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein