Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11209 TUBO CORRUGATO PA6 67MM 25M HG-LW67

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11209 TUBO CORRUGATO PA6  67MM 25M HG-LW67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 67.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 67 mm

Packung

  • 10 M

EAN

4031026302485

Artikelnummer

HEE166-11209

Herstellernummer

166-11209

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

67.2 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

67 mm

Innendurchmesser:

56.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

sonstige

Biegeradius, statisch:

110 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

110 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.